Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar E10 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9282679
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LPAE10N-RNBNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Lexar E10 - Speichergehäuse - M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) - USB-C 3.2 (Gen 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Hochwertiges Aluminium
Host-Bus
USB-C 3.2 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, Gummidämpfer, wärmeabführendes Aluminiumgehäuse
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - abnehmbar ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - abnehmbar
Zubehör im Lieferumfang
Schlüsselband
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card (PCIe NVMe & SATA)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.9 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
77 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x2 (NVMe) - M.2 B+M/M Key
Einschübe
1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.