Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Rugged Mini SSD 1 TB USB 3.2
Seagate Rugged Mini SSD 1 TB USB 3.2
Artikel-Nr.:
     C1002-9358825
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STMF1000400
EAN/GTIN:
     8719706044691
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das kultige Design in Orange, der Formfaktor und die Sicherheit, die sie bietet, machen die Rugged zu einer unserer beliebtesten Festplatten. Die Rugged Mini ist eine Rugged im Kleinformat, mit unzähligen neuen Funktionen - eine solide Investition für den Transport von Daten. Die LaCie Rugged Mini Hard Disk teilt viele Funktionen mit der beliebten Rugged Hard Disk, wie Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen- und druckfest. Auch wenn Sie mit einem 1 Tonne schweren Auto darüberfahren, funktioniert sie noch! Durch ihre kleine Größe ist die Rugged ideal für unterwegs, und ihr robustes Gehäuse schützt sie bei Stößen, Druck oder Aufprall. Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität mit USB 2.0, was bedeutet, dass Sie sie mit fast jedem Computer verwenden können. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden. Um die Datentransferrate auf Ihrem Mac zu erhöhen, können Sie den LaCie USB 3.0-Treiber für Mac verwenden. Die Rugged Mini schützt Ihre Daten nicht nur durch ein robustes Gehäuse vor äußeren Einflüssen - sie schützt auch vor unberechtigtem Zugriff. Mit der enthaltenen Passwortschutz-Software können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Dateien immer und überall sicher und geschützt sind. Sie können von einem beliebigen Computer aus auf Ihre passwortgeschützten Dateien zugreifen und so neben kompletter Datensicherheit komplette Datenmobilität genießen.
LaCie Rugged Mini - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.69 cm
Tiefe
10.53 cm
Höhe
1.73 cm
Gewicht
114 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, robust
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, IP54, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.15 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
3.25 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2x2
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
LaCie Toolkit, Adobe Creative Cloud (1-Monats-Abonnement)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.