Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru UltraLock SSD with Physical Write Protect Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9359407
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     U3-2HDWP-2TS
EAN/GTIN:
     0705110113731
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Kanguru UltraLock SSD with Physical Write Protect Switch - U3-2HDWP Series - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
227 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Bus mit USB-Anschluss, Aluminiumgehäuse, LED-Status-Anzeige, physischer Schreibschutzschalter
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0 Splitterkabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.1 Gen 1: 375 MB/s ¦ USB 2.0 (lesen): 30 MB/s ¦ USB 2.0 (schreiben): 25 MB/s
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/10 - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 1 GB
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,48*
€ 348,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.