Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru UltraLock HDD with Physical Write Protect Switch U3-2HDWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9359718
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     U3-2HDWP-2T
EAN/GTIN:
     0705110113120
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kanguru UltraLock HDD with Physical Write Protect Switch U3-2HDWP - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
227 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Physischer Schreibschutzschalter
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0 Y-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8, Windows 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/10 - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.