Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender SSD 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9362784
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDH3B-35-4TSSD
EAN/GTIN:
     0705110115513
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Kanguru Defender SSD 35 - SSD - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 256-Bit-AES, FIPS 197 - mattschwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.6 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
260 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Wasserfest, Kennwortauthentifizierung, robust, unterstützt Remote-Verwaltung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-Adapterkabel - USB-Typ A zu micro-B - extern ¦ 1 x USB-Y-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Interner Datendurchsatz
120 MBps (lesen)/ 100 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
BitDefender Antivirus
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,60*
€ 806,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,70*
€ 800,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.