Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender HDD 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9363792
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDH3B-35-5T
EAN/GTIN:
     0705110115476
Kanguru Defender HDD 35 - Festplatte - verschlüsselt - 5 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - 256-Bit-AES, FIPS 197 - mattschwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.6 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
290 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
5 TB
Merkmale
Wasserfest, Kennwortauthentifizierung, robust, unterstützt Remote-Verwaltung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-Adapterkabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
100 MBps (lesen)/ 70 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
BitDefender Antivirus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,74*
€ 619,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,32*
€ 604,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,88*
€ 592,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,66*
€ 544,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.