Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender HDD350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9367494
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDH3B-350F-5T
EAN/GTIN:
     0705110113687
Kanguru Defender HDD350 - Festplatte - verschlüsselt - 5 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197 - mattschwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
14 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
522 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
5 TB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, robust, LED-Stromanzeige, unterstützt Remote-Verwaltung, fälschungssicher, LED-Zugangsanzeige, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel - extern ¦ 1 x USB-Y-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Interner Datendurchsatz
100 MBps (lesen)/ 70 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 oder höher, Apple MacOS 10.15 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,80*
€ 676,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,21*
€ 652,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,94*
€ 637,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,98*
€ 591,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.