Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D5 Series D5-P5430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9374577
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SBFPFABU153T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Solidigm D5 Series D5-P5430 - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 15.36 TB - intern - E3.S (E3.S) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E3.S (E3.S)
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
3D NAND Technology, Quad-Level Cell (QLC), NVM Express (NVMe) 1.4c
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
21 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
935000 IOPS
4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
14.3 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.51
Laufwerkklasse
Read Intensive, Mainstream Performance
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E3.S (E3.S)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,67*
€ 2.019,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,44*
€ 1.950,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,79*
€ 1.901,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,57*
€ 1.830,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.