Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9374666
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1M86954
EAN/GTIN:
     4571591316161
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Die Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD ist eine gute Wahl zur Aufrüstung Ihres ThinkPad Notebooks. Sie ist für ausgewählte ThinkPad-Notebooks qualifiziert und wird durch eine einjährige Garantie unterstützt.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkPad P1 Gen 6; P14s Gen 4; T14 Gen 5; X1 Carbon Gen 12; ThinkStation P3 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7.2 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Performance
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, FCC, KCC, RCM
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Leistung
Interner Datendurchsatz
6900 MBps (lesen)/ 4400 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
90 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 21FV, 21FW ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 21HF, 21HG ¦ Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 21FA, 21FB ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 21HK, 21HL ¦ Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 21FC, 21FD ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 21HD, 21HE ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 21ML ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 21F6, 21F7 ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 21HH, 21HJ ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 21KC ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 21EX, 21EY ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 21F2, 21F3 ¦ Lenovo ThinkStation P3 30H0 ¦ Lenovo ThinkStation P3 Ultra 30HA, 30HB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.