Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD265C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9377105
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD265C
EAN/GTIN:
     0760557864455
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte Transcend ESD265C vereint hohe Speicherkapazität, hervorragenden Datenschutz und Mobilität in einem schlanken Aluminiumdesign. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet sie reichlich Platz für Ihre Fotos, Videos und Dokumente. Das Laufwerk verfügt über 3D-NAND-Technologie und exFAT-Formatierung für verbesserte Leistung und geräteübergreifende Kompatibilität. Die USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle ermöglicht schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10,0 Gbit/s, sodass Dateien schnell und effizient übertragen werden können. Die ESD265C ist nicht nur schnell, sondern auch langlebig: Die stoßfeste Konstruktion schützt Ihre Daten vor den Stößen und Stürzen des täglichen Gebrauchs. Darüber hinaus gewährleistet die 256-Bit-AES-Verschlüsselung des Laufwerks, dass Ihre sensiblen Daten sicher bleiben. Ganz gleich, ob Sie beruflich unterwegs auf zuverlässige Datenspeicherung angewiesen sind oder einfach nur ein zuverlässiges externes Laufwerk suchen - das Transcend ESD265C bietet eine Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit.
Transcend ESD265C - SSD - 2 TB - extern (tragbar) (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.6 mm
Tiefe
81.4 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
31 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
3D NAND Technology, exFAT formattiert, stoßfest
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x USB-C Kabel - extern
Kennzeichnung
UKCA, FCC, BSMI, EAC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.