Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9377181
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36073
EAN/GTIN:
     0195892095194
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Festplatte von Lenovo vereint hohe Speicherkapazität, robuste Sicherheitsfunktionen und effiziente Leistung in einem kompakten und vielseitigen Design. Mit einer Kapazität von 1 TB erfüllt sie die umfangreichen Speicheranforderungen der Benutzer, während die PCI Express 4.0 x4-Schnittstelle schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten gewährleistet und die Reaktionsfähigkeit des Systems verbessert. Sie ist für den zuverlässigen Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und hält einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 90 % und Temperaturen bis zu 85 °C stand. Darüber hinaus bietet die TCG Opal Encryption eine zusätzliche Sicherheitsebene, die Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Der M.2 2242-Formfaktor ermöglicht die einfache Integration in verschiedene Systeme und macht sie zu einer flexiblen Lösung für Ihre Speicheranforderungen.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Höhe
1.35 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RCM, KCC, BSMI, China RoHS, CB
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.