Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2724DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9377184
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BKTV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dell UltraSharp U2724DE - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.37 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.4 cm (27")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Guarantee, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, extrem dünnes Blendendesign, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, 597 x 336 mm aktiver Displaybereich
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
2000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 178 kHz
Ppi
108.97
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Umgebungslichtsensor, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementring
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m ¦ 1 x Kabel Thunderbolt 4 - 1 m
Kennzeichnung
RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
24.4 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
225 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18.9 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 90 W) ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 Downstream (für Daisy-Chain, Leistung bis 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.224 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.558 cm - Gewicht: 7.37 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.224 cm - Tiefe: 5.012 cm - Höhe: 35.251 cm - Gewicht: 5.23 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.21 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
649 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
152
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
182
Herstellung (kg CO2e)
412
Logistik (kg CO2e)
49
EOL (kg CO2e)
6
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,24*
€ 535,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.