Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk AI ST12000VE003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9377387
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000VE003
EAN/GTIN:
     8719706436908
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte SkyHawk AI ST12000VE003 von Seagate ist eine zuverlässige Speicherlösung, die für die Anforderungen einer kontinuierlichen Überwachungsaufzeichnung entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 12 TB bietet sie reichlich Platz für die Speicherung großer Datenmengen, von Videoarchiven bis hin zu wichtigen Backups. Das heliumversiegelte Design dieser Festplatte gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und eignet sich daher für Überwachungssysteme, die rund um die Uhr in Betrieb sind. Fortschrittliche Funktionen wie die ImagePerfect-Firmware und die RV-Sensor-Technologie optimieren die Leistung für Überwachungsanwendungen und sorgen für eine reibungslose und unterbrechungsfreie Videoaufzeichnung. Die effiziente Datenübertragungsrate der Festplatte von 285 MB/s erleichtert den schnellen Zugriff und das Abrufen gespeicherter Informationen und steigert die Effizienz des gesamten Systems. Zusammen mit dem 3-Jahres-Rescue Data Recovery Service von Seagate bietet die Seagate SkyHawk AI zusätzliche Sicherheit, da die Daten vor unvorhergesehenen Ereignissen geschützt sind.
Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 512 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
12 TB
Merkmale
RV-Sensor, Drehvibrationssensor, ImagePerfect Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, anlaufbeständig
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.8 Watt (Durchschnitt) ¦ 6.3 Watt (Leerlauf) ¦ 1.1 Watt (Sleep-Modus) ¦ 1.1 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
285 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
272 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SkyHawk Health Management
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.