Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk AI ST24000VE002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9377390
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST24000VE002
EAN/GTIN:
     8719706436878
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte SkyHawk AI ST24000VE002 von Seagate setzt mit ihrer Kapazität von 24 TB neue Maßstäbe für Speicherlösungen, die speziell auf anspruchsvolle Überwachungs- und datenintensive Anwendungen zugeschnitten sind. Diese interne Festplatte lässt sich nahtlos in Serial-ATA-600-Schnittstellen integrieren und bietet eine Datenübertragungsrate von 285 MB/s, die einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Ihre Daten gewährleistet. Das mit Helium versiegelte Laufwerk erhöht nicht nur die Haltbarkeit, sondern optimiert auch die Energieeffizienz durch fortschrittliche Energieverwaltungsmodi. Durch die integrierte ImagePerfect-Firmware werden Bildausfälle minimiert, was das Laufwerk zur idealen Wahl für Überwachungssysteme macht, die rund um die Uhr arbeiten. Darüber hinaus unterstreichen die anlaufgeschützten Komponenten des Laufwerks und ein robuster Lade-/Entladezyklus von 600.000 Mal seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Seagate SkyHawk AI ist eine umfassende Speicherlösung, die den heutigen Anforderungen an die Datenwiederherstellung gerecht wird, und bietet zusätzlich 3 Jahre Garantie durch Seagate Rescue Data Recovery.
Seagate SkyHawk AI ST24000VE002 - Festplatte - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 512 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
24 TB
Merkmale
Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, Drehvibrationssensor, anlaufbeständig, ImagePerfect Firmware, RV-Sensor
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.8 Watt (Durchschnitt) ¦ 6.3 Watt (Leerlauf) ¦ 1.1 Watt (Sleep-Modus) ¦ 1.1 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
285 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
272 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SkyHawk Health Management
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,99*
€ 475,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.