Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D5 Series D5-P5336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9378111
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SBFPF2BV076TOF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Solidigm D5 Series D5-P5336 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - FIPS 140-3 Level 2 - FIPS (Federal Information Processing Standards)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, Quad-Level Cell (QLC)
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-3 Level 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
6800 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
770000 IOPS
4 KB Random Write
17900 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.42
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,53*
€ 925,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,74*
€ 917,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,29*
€ 903,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,79*
€ 882,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,91*
€ 836,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.