Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo M210 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9378130
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY51M74265
EAN/GTIN:
     0195892091356
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Die Lenovo M210 RGB-Maus wurde für Gamer und Profis entwickelt, die Leistung und Zuverlässigkeit suchen. Mit ihrer robusten Konstruktion, die bis zu 20 Millionen Klicks aushält, ist diese Maus für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sie verfügt über einen hochpräzisen optischen Pixart PAW 3333-Sensor und eine Bewegungsauflösung von 8000 DPI, die eine genaue Abtastung und schnelle Bewegungen in jeder Anwendung gewährleisten. Die Maus ist mit 7 programmierbaren Tasten ausgestattet, die eine individuelle Steuerung ermöglichen, sowie mit einem 1,8 m langen, geflochtenen Kabel, das sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität bietet. Darüber hinaus bietet die M210 RGB eine Polling-Rate von 1000 Hz für eine hohe Reaktionsfähigkeit, wodurch sie sich für rasante Spiele oder intensive Arbeitsaufgaben eignet. Seine 3 RGB-Zonen bieten anpassbare Beleuchtungsoptionen, mit denen der Benutzer sein Setup individuell gestalten kann. Ob beim Spielen, bei der Arbeit oder im Alltag - die Lenovo M210 RGB-Maus bietet Leistung, Komfort und Stil.
Lenovo M210 RGB - Maus - 7 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
12.53 cm
Höhe
3.87 cm
Gewicht
105 g
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, EQM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Geflochtenes Kabel, 5 DPI-Stufen, Abfragerate 1000 Hz, DPI-Schalter, 3 RGB-Zonen, Pixart PAW 3333 optischer Sensor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
8000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
20 Millionen Klicks
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44 cm
Transporttiefe
28.5 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
135 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.