| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9379266 Herst.-Nr.: C13T40D34N EAN/GTIN: 8715946727653 |
| |
|
| | |
| Die Epson T40D3-Tintenpatrone mit Epson UltraChrome XD2-Tinte wurde entwickelt, um die Anforderungen von hohen Druckaufkommen mit Leichtigkeit zu erfüllen. Ihre Kapazität von 50 ml sorgt dafür, dass Sie ohne ständige Unterbrechungen für den Austausch mehr drucken können, was sie sowohl für den Einsatz zu Hause als auch im Büro perfekt macht. Die Tintentechnologie liefert nicht nur Ausdrucke mit lebendigen Farben und scharfen Details, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Verschmieren und Wasser, so dass Ihre Dokumente und Bilder ihre Qualität über lange Zeit beibehalten. Ganz gleich, ob Sie detaillierte Berichte, farbenfrohe Präsentationen oder hochwertige Fotos drucken, der T40D3 ist für zuverlässige Leistung und hervorragende Ergebnisse ausgelegt. Epson T40D3 - 50 ml - Magenta - original - Tintenpatrone Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11 cm | | Transporttiefe | 13 cm | | Transporthöhe | 3.5 cm | | Transportgewicht | 117 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 50 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson UltraChrome XD2 Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |