Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLLJ Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 400-BLLJ Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9380229
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BLLJ
EAN/GTIN:
     5397184879030
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Systems mit einem Festplattenlaufwerk von Dell. Mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 7,2K rpm bietet dieses Laufwerk einen schnellen Plattenzugriff. Mit der SATA-Schnittstelle bietet diese Festplatte verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.