Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promethean UST-P1 Mount Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9381761
Hersteller:
     Promethean
Herst.-Nr.:
     ABMTSUPG-UST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der UST-P1 Projektor von Promethean ist ein leistungsfähiger DLP Ultrakurzdistanzprojektor für das Klassenzimmer und kann mit allen ActivBoards und Halterungen kombiniert werden.
Promethean UST-P1 - Mount Upgrade Kit - DLP-Projektor - 3000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Ultra Short-Throw-Objektiv - mit ActivBoard Mount
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Kombiniert mit
ActivBoard Mount
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
Composite Video
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
28.7 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
3.7 kg
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Projektor
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Helligkeit
3000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000:1
Lampentyp
220 Watt
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.35:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
2500 ANSI-Lumen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, promethean beamer, beamer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,31*
€ 1.872,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,78*
€ 1.857,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,79*
€ 1.793,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,11*
€ 1.770,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,67*
€ 1.752,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.