Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology BeeDrive SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9382623
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     BDS70-4T
EAN/GTIN:
     4711174725670
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Ob Schul- oder Arbeitsprojekte, Urlaubsfotos oder einfach nur, um Speicherplatz auf Ihrem Handy freizugeben, BeeDrive sammelt alle Ihre Daten, die über verschiedene Geräte verstreut sind.
Synology BeeDrive - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Merkmale
LED-Status-Anzeige
Breite
6.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
43.1 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter USB Typ C auf USB Typ A
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, BIS, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 10 oder höher, Windows 10 (64-bit Version1809) oder später, Microsoft Windows 11, Apple MacOS 12.0.1 oder höher, Apple iOS 15 oder höher
Weitere Suchbegriffe: synology ssd, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,82*
€ 472,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.