Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology BeeStation NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology data backup hub 4 TB SSD
Synology data backup hub 4 TB SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-9382624
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     BST150-4T
EAN/GTIN:
     4711174725311
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Network Hard Drives
Der Synology BeeStation NAS-Server ist eine kompakte und dennoch leistungsstarke Lösung, die für die Anforderungen der modernen Datenverwaltung und Vernetzung entwickelt wurde. Mit seinen robusten Konnektivitätsoptionen, einschließlich Ethernet 1000Base-T, USB 3.2 Gen 1 Typ-A und Typ-C Schnittstellen, bietet er eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten. Das Gerät zeichnet sich durch seine Energieeffizienz aus: Es verbraucht nur 7,85 Watt im Betrieb und 1,65 Watt im Standby-Modus, was es zu einer sparsamen Wahl für den Dauereinsatz macht. Mit einem Realtek Semiconductor RTD1619B-Prozessor und 1 GB DDR4 SDRAM bietet die BeeStation zuverlässige und schnelle Leistung für alle Ihre Speicheranforderungen und unterstützt bis zu 4 TB Daten. Sie ist für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus verfügt der NAS-Server über einen KI-gesteuerten Foto-Organizer, der das Medienmanagement vereinfacht und so die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Die Synology BeeStation erfüllt mehrere Standards, darunter BSMI, EAC, FCC und RoHS, und ist ein Beweis für Qualität, was sie zu einer idealen Wahl für den privaten und professionellen Gebrauch macht.
Synology BeeStation - NAS-Server - 4 TB - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.26 cm
Tiefe
19.63 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
820 g ()
Gerätetyp
NAS-Server
Max. unterstützte Kapazität
4 TB
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Einphasig, KI-gesteuerter Foto-Organizer
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, Spannungswiederkehr, Private Share
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x RJ-45-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.85 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.65 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Apple MacOS 12.3.1 oder höher, Windows 10 (64-bit Version 19041) oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
1 GB DDR4
Installierte Prozessoren
Realtek Semiconductor RTD1619B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.