Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7544 69 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T7544 69 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-9383081
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T75444N
EAN/GTIN:
     8715946726861
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson T7544-Tintenpatrone ist eine leistungsstarke Drucklösung, die sowohl für professionelle Anwender als auch für Heimanwender geeignet ist. Mit einer beachtlichen Kapazität von 69 ml und einer Druckleistung von bis zu 7.000 Seiten ist diese XXL-Patrone eine effiziente und kostengünstige Option für hochvolumige Druckaufgaben. Dank der fortschrittlichen Epson DURABrite Pro-Technologie erhalten Anwender durchgehend lebendige und klare Ausdrucke mit gestochen scharfem Text und leuchtenden Farben, die Dokumente und Bilder zum Leben erwecken. Als Original-Verbrauchsmaterial von Epson gewährleistet es Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit Ihrem Epson Tintenstrahldrucker und sorgt für reibungslosen Betrieb und optimale Druckqualität. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Broschüren oder Fotos drucken, die Epson T7544-Tintenpatrone liefert die Leistung und Qualität, die Sie von einer Marke in der Drucktechnologie erwarten.
Epson T7544 - 69 ml - Größe XXL - Gelb - original - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-8090, WF-8590
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
2.8 cm
Transportgewicht
225 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
69 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Größe XXL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Pro
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF-8090, WF-8590
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.