| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9383225 Herst.-Nr.: 1000040192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erleben Sie mit dem Sony DualSense Gamepad, das exklusiv für die Sony PlayStation 5 entwickelt wurde, eine neue Dimension des Spielens. Dieser Gamecontroller setzt mit seinem ergonomischen Design einen Standard für immersives Gameplay und sorgt für Komfort bei ausgedehnten Gaming-Sessions. Mit kabelloser Bluetooth-Konnektivität und einem integrierten USB-C-Ladeanschluss bietet er sowohl Komfort als auch Zuverlässigkeit. Das DualSense-Gamepad ist mit innovativen Funktionen wie der SIXAXIS-Bewegungstechnologie, einem eingebauten Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet, die Ihr Spielerlebnis mit präziser Steuerung und immersivem Sound verbessern. Ganz gleich, ob Sie durch komplexe Spielumgebungen navigieren oder an Wettkämpfen teilnehmen, das Sony DualSense-Gamepad ist Ihr Schlüssel zu einer neuen Welt der Spielmöglichkeiten. Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Nova Pink - für Sony PlayStation 5 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect | | Farbe | Nova Pink | | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | | Produkttyp | Game Pad | | Schnittstelle | USB-C | | Steuerungen | PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste, R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Breite | 16 cm | | Tiefe | 10.6 cm | | Höhe | 6.6 cm | | Gewicht | 280 g | | Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony PlayStation 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |