Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9383228
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1000040204
EAN/GTIN:
     0711719575986
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Der Sony DualSense Gamecontroller definiert mit seinem Design und seinen Funktionen Ihr Spielerlebnis neu. Die drahtlose Bluetooth-Technologie bietet die Freiheit, ohne Kabel zu spielen, während der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku dafür sorgt, dass Ihr Gamepad immer einsatzbereit ist. Erlebe eine präzise Steuerung mit Funktionen wie dem kapazitiven Touchpad, dem Dual-Point-Touchpad und den einzigartigen Trigger-Effekten. Das integrierte Mikrofon, der Lautsprecher und die Lichtleiste verbessern die Interaktion im Spiel und machen jede Session noch intensiver. Dieses Gamepad wurde speziell für die Sony PlayStation 5 entwickelt und gewährleistet Kompatibilität und optimierte Leistung, um dein Spiel zu verbessern.
Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Galactic Purple - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect
Farbe
Galactic Purple
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB-C
Steuerungen
PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste, R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
16 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
280 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.