Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9384221
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P65015-K21
EAN/GTIN:
     0190017681658
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für die gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.3 Static Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance MU SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, zugeschnitten auf optimierte Leistung und Lebensdauer mit einem kosteneffizienten Konzept. Sie wurden entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen4 bei ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Nutzung einzusetzen, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern.
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe 4.0 (NVMe) - FIPS 140-2 - TCG Opal Encryption, Self-Encrypting Drive (SED) - mit HPE Smart Carrier NVMe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier NVMe
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Intel P5520
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.64 Watt
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
4 KB Random Read
200000 IOPS
4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
3500 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.495,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.528,97*
€ 4.199,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.525,19*
€ 4.194,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.507,66*
€ 4.174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.498,13*
€ 4.162,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.495,08*
€ 4.159,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.