Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips V-line 241V8LAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips V Line 241V8LAB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9386171
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     241V8LAB/00
EAN/GTIN:
     8712581804329
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips V-line 241V8LAB - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Textured Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3 kg
Farbe
Textured Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Sync-on-Green, SmartContrast, SmartImage, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, EasyRead, sRGB Mode, 8-bit Farbtiefe, LowBlue Mode
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 22 cm x 41.6 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
4000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 115 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
26.83 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ Audio Line-In/-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 41.6 cm - Gewicht: 3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 32.2 cm - Gewicht: 2.61 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60.7 cm
Transporttiefe
12.1 cm
Transporthöhe
41.5 cm
Transportgewicht
4.85 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.