Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 24E1N1300A LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1300A/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9386173
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24E1N1300A/00
EAN/GTIN:
     8712581803513
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips 24E1N1300A - LED-Monitor - 60.5 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher - Textured Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.41 kg
Farbe
Textured Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Integrierte Kabelführung, SmartImage Game, flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, EasyRead, LowBlue Mode
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.2 cm x 18 cm x 41.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1300:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 115 kHz
Ppi
92.56
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB-C (HDCP 1.4) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ 2 x USB
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.2 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 41.7 cm - Gewicht: 3.41 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.2 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 31.6 cm - Gewicht: 3.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
37 cm
Transportgewicht
5.26 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.