Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Q60 Series Q6078-E 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9386382
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02147-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Diese robuste, extrem leistungsstarke PTZ-Kamera bietet UHD 4K mit 20-fachem optischen Zoom für hervorragende Videoqualität. Sie ist ideal für anspruchsvolle Situationen in weiten Außenbereichen wie Städten, Flughäfen und kritischen Infrastrukturanwendungen.
AXIS Q60 Series Q6078-E 50 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 3840 x 2160 - 2160p, 4K - Automatische Irisblende - motorbetrieben - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - High PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
23.2 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
27.1 cm
Gewicht
3.75 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Kameramontagetyp
Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Sonnenblende, RJ45-Steckverbindung, AXIS High PoE Midspan (1 port)
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, CB, EN 61000-6-1, FCC, EN 61000-6-2, EN 60950-1, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL-AR, X.509, FCC Part 15 B Class A, Common Criteria EAL4+, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, KCC KN35, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 60529 IP67, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), ETSI EN 303 645, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEEE 802.1ae, NEMA 250 Type 4X
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Power Injector - extern Wechselstrom 100-240 V 16 Watt
Erforderliche Netzspannung
High PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Camera Station, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Companion, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), 256 voreingestellte Positionen, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Kennwortschutz, variable Bitrate, Defog, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Infrarot-Sperrfilter, IP-Adressfilterung, Gefährdungszone, Touraufzeichnung, Überwachungsrundgang, Aluminiumgehäuse, signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0-Modul, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Komprimierung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Standbild, AXIS Object Analytics, Multi-Bitrate (MBR), Feinabstimmung des Verhaltens bei schwachem Licht, polycarbonate bubble, manual shutter time
RAM
2 GB
Flash-Speicher
512 MB
Digitales Zoom
12
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/10000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160, 320 x 180
Mindestbeleuchtung
0.2 Lux - Farbe - F2.0 - 30 IRE ¦ 0.002 Lux - S/W - F2.0 - 30 IRE
Video-Modi
2160p, 4K
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
50 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, NTCIP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS, MDNS, ICMPv4, ICMPv6, DHCPv4, DHCPv6
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
PS RGB CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 450
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus
PEAP, FIPS 140-2 Level 2, TLS 1.2, 256-bit AES-XTS, TLS 1.3, EAP-TLS, MSCHAPv2
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
20 x
Brennweite
4.4 mm - 88.4 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/2.0-3.8 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
4.2 - 68.3
Vertikales Blickfeld (Grad)
2.34 - 42.1
Kippen
Bereich (Grad)
220
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 450
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.938,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.179,96*
€ 3.784,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.109,99*
€ 3.700,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.103,10*
€ 3.692,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,53*
€ 3.594,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,63*
€ 3.530,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.938,68*
€ 3.497,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.