Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Q62 Series Q6225-LE 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXIS Q62 Series Q6225-LE 50 Hz
Artikel-Nr.:
     C1002-9386383
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02316-301
EAN/GTIN:
     7331021084612
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Die AXIS Q6225-LE wurde speziell für die Überwachung über große Entfernungen hinweg mit hochpräzisem PTZ und OptimizedIR für hohe Reichweiten ausgestattet. Sie verfügt über einen 1/2"-Sensor, einen 31-fachen optischen Zoom und integrierte Analysefunktionen, über die Sie bei Bedarf benachrichtigt werden.
AXIS Q62 Series Q6225-LE 50 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - Automatische Irisblende - motorbetrieben - GbE - H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG - High PoE Class 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
31.3 cm
Gewicht
8.7 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Urban Gray, NCS S 5502-B
Zubehör im Lieferumfang
IK10 Bumper, AXIS High PoE Midspan (1 port), RJ45-Steckverbindung
Kennzeichnung
MIL-STD-810G Militärstandard, NEMA TS-2, IEEE 802.1x, Common Criteria EAL4+, AES-256, FIPS 140-2 Level 2, IEEE 802.1ar, TLS v1.3, TLS v1.2, X.509, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP68, NEMA250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, PVC-free, IEEE 802.3bt, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(B), VCCI Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, RCM, KS C 9832 Class A, KS C 9835, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS 13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267, EN 60950-1, GS, UL, cUL, FCC, CB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
25 Watt
Erforderliche Netzspannung
High PoE Class 8
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Camera Station
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-55 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100 % (kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / vandalismusgeschützt
Leistungsmerkmale
OptimizedIR, elektronischer Bildstabilisator, Zipstream-Technologie, Infrarot-Sperrfilter, 300 voreingestellte Positionen, Kontrollschlange, Fokusabruf, Überwachungsrundgang, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Touraufzeichnung, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Komprimierung, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Antibeschlag, Forensic WDR, polygonePrivatzonen-Maskierung, IP-Adressfilterung, HTTPS-Verschlüsselung, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigungen, Text-Overlay, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung, AXIS Object Analytics, Secure Boot, Lightfinder 2.0-Technologie, TPM 2.0-Modul, autotracking 2
RAM
1 GB
Flash-Speicher
512 MB
Digitales Zoom
12
Belichtungsbereich
1/2 Sek - 1/111000 Sek
Digital-Video-Format
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 320 x 180
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux - Farbe - F1.36 - 30 IRE ¦ 0.001 Lux - S/W - F1.36 - 30 IRE ¦ 0.08 Lux - Farbe - F1.36 - 50 IRE ¦ 0.008 Lux - S/W - F1.36 - 50 IRE ¦ 0 Lux - IR - F1.36 - 30 IRE ¦ 0 Lux - IR - F1.36 - 50 IRE
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
400 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
50 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, NTCIP, CDP, MQTT, Zeroconf, Syslog
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
PS CMOS 12.7 mm (1/2")
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 150
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
31 x
Brennweite
6.91 mm - 214.64 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.36-4.6 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
2.2 - 63.8
Vertikales Blickfeld (Grad)
1.3 - 37
Kippen
Bereich (Grad)
-90 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 150
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.166,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.425,03*
€ 4.075,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.350,77*
€ 3.987,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.343,37*
€ 3.978,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.255,08*
€ 3.873,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.196,57*
€ 3.803,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.166,35*
€ 3.767,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.