Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Q60 Series Q6074-E 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9386386
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01974-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
axis überwachungskamera
Die PTZ Network Camera AXIS Q6074-E bietet HDTV 720p und 30-fachen optischen Zoom für ausgezeichnete Weitwinkel- und Detailaufnahmen. Diese leistungsstarke PTZ-Kamera für den Außenbereich verfügt über Auto Tracking 2 mit Click and Track-Funktion sowie eine Orientierungshilfe für die aktive Objektverfolgung und schnelle Ausrichtung. Mit Axis Lightfinder 2.0 liefert die Kamera ausgezeichnete Bilder mit besser gesättigten Farben bei geringem Licht sowie schärfere Bilder von sich bewegenden Objekten. Außerdem gewährleisten die erweiterten Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren die Integrität und Authentizität der Firmware. Darüber hinaus verringert Axis Zipstream mit H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich.
AXIS Q60 Series Q6074-E 60 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 1280 x 720 - 720/60p - Automatische Irisblende - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - High PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.2 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
27.1 cm
Gewicht
3.75 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Sonnenblende, RJ45-Steckverbindung, AXIS High PoE Midspan (1 port)
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, CB, EN 61000-6-1, FCC, EN 61000-6-2, EN 60950-1, KCC, UL-AR, X.509, FCC Part 15 B Class A, Common Criteria EAL4+, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2, IEC 62262 IK10, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, CISPR 32 Class A, KCC KN35, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 60529 IP67, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), ETSI EN 303 645, IS 13252, IEEE 802.1ae, NEMA 250 Type 4X
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Power Injector - extern 14 Watt
Erforderliche Netzspannung
High PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Fence Guard, AXIS Video Motion Detection, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Object Analytics
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitales Standbild, Weißabgleich, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, 256 voreingestellte Positionen, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kennwortschutz, e-Flip, variable Bitrate, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Pixel Counter Support, Digest-Authentifizierung, Touraufzeichnung, Überwachungsrundgang, On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, verstellbare Zoomgeschwindigkeit, Auto-Beschlagschutz, Programmierbare Belichtungsfenster, Fokusabruf, signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0-Modul, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Lightfinder 2.0-Technologie, autotracking 2, Komprimierung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, Brute Force Delay Protection, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Axis Edge Vault, AXIS Object Analytics, Multi-Bitrate (MBR), Secure Keystore, Kontrollschlange, Feinabstimmung des Verhaltens bei schwachem Licht, neuen Schwenkwinkel 0° einstellen, Orientierungshilfe PTZ, polycarbonate bubble, aluminum enclosure, manual shutter time
RAM
1 GB
Flash-Speicher
512 MB
Digitales Zoom
12
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/11000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 320 x 180
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE ¦ 0.15 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE ¦ 0.002 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE ¦ 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Video-Modi
720/60p
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 720
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, NTCIP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
Progressive Scan CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 450
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus
PEAP, FIPS 140-2 Level 2, TLS 1.2, 256-bit AES-XTS, TLS 1.3, EAP-TLS, MSCHAPv2
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
30 x
Brennweite
4.25 mm - 127.5 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.6-4.2 Automatische Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
2.6 - 63.8
Vertikales Blickfeld (Grad)
1.47 - 38
Kippen
Bereich (Grad)
220
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 450
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.344,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.574,85*
€ 3.064,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.515,80*
€ 2.993,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.510,22*
€ 2.987,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,89*
€ 2.908,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.390,89*
€ 2.845,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,84*
€ 2.790,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.