Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vx500 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9386420
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47444
EAN/GTIN:
     0023942474449
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbatim hat die für unvergleichliche Leistung optimierte Vx500 externe SSD mit Hochgeschwindigkeits-Flashspeicher und einem USB 3.1. Gen 2 Controller auf den Markt gebracht.
Verbatim Vx500 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
29 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-A Kabel
Kennzeichnung
UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Verpackungsdetails
Hängebox
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
500 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.2 Gen 2 (Lesen): 500 MB/s ¦ USB 3.2 Gen 2 (Schreiben): 440 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Windows 8 / 10 / 11 oder später
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,445*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,345*
€ 126,55055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,005*
€ 114,24595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,545*
€ 110,12855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,445*
€ 99,29955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.