| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9388576 Herst.-Nr.: C13T43U64N EAN/GTIN: 8715946727738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Epson T43U6-Tintenpatrone ist ein hochwertiges Verbrauchsmaterial, das für eine außergewöhnliche Druckqualität und Zuverlässigkeit sorgt. Mit der Epson UltraChrome D6r-S-Tinte bietet sie lebendige, langlebige Drucke, die jedes Detail präzise erfassen. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 200 ml unterstützt sie hohe Druckaufkommen, ohne dass ein ständiger Austausch erforderlich ist, was sie zu einer kosteneffizienten Lösung für den Einsatz zu Hause und im Büro macht. Diese Original-Tintenpatrone von Epson wurde speziell für die Tintenstrahltechnologie entwickelt und gewährleistet Kompatibilität und optimale Leistung mit einer Vielzahl von Epson Druckern. Egal, ob Sie Fotos, Dokumente oder Marketingmaterialien drucken, die Epson T43U6-Tintenpatrone erfüllt alle Ihre Druckanforderungen in hoher Qualität. Epson T43U6 - 200 ml - hellmagentafarben - original - Tintenpatrone Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 10.7 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 24.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 2.8 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 350 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hellmagentafarben | ![](/p.gif) | Kapazität | 200 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson UltraChrome D6r-S Ink | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson tinte light magenta, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |