Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7823 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9388578
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T78230N
EAN/GTIN:
     8715946728445
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson T7823-Tintenpatrone ist eine hochwertige Drucklösung für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit und lebendige Farbwiedergabe bei ihren Ausdrucken legen. Mit einer Kapazität von 200 ml bietet diese Tintenpatrone eine lange Nutzungsdauer, sodass sie seltener ausgetauscht werden muss. Sie enthält die UltraChrome D6-S-Tinte von Epson, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne zu erzeugen, und sich daher perfekt für den Druck von Fotos und Dokumenten eignet. Als Original-Verbrauchsmaterial von Epson gewährleistet es die Kompatibilität mit Ihrem Epson Drucker und sorgt für einen reibungslosen Betrieb und optimale Druckqualität. Egal, ob Sie zu Hause oder in einem professionellen Umfeld drucken, die Epson T7823 Tintenpatrone erfüllt Ihre Druckanforderungen mit Bravour.
Epson T7823 - 200 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für SURELAB SL D700
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.8 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
2.9 cm
Transportgewicht
353 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
200 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome D6-S Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson SURELAB SL D700
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.