Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE V2 SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9388810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P64878-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für die gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.2 Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance MU SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, optimiert für höhere Leistung und Lebensdauer mit einem kosteneffizienten. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Nutzung zu verwenden, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern.
HPE V2 - SSD - Mixed Use, Mainstream Performance - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier NVMe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gewicht
1.3 kg
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier NVMe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
390000 IOPS
4 KB Random Read
209431 IOPS
4 KB Random Write
382266 IOPS
SSD-Leistung
17520 TB
Maximal 4 KB Random Read
930000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use, Mainstream Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.573,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.573,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.616,83*
€ 4.304,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.612,65*
€ 4.299,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.593,21*
€ 4.275,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.582,61*
€ 4.263,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.573,79*
€ 4.252,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.