Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE V2 SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9388811
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P64882-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe Mainstream Performance Read Intensive U.2 Solid State-Laufwerke eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe Mainstream Performance RI SSDs sind fortschrittliche Laufwerke für Rechenzentren, zugeschnitten auf optimierte Leistung und Lebensdauer mit einem kosteneffizienten Konzept. Sie wurden entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen4 bei ausgewählten Servern für Workloads wie Lesecache, Social Media und Massenspeicherung zu nutzen, die herausragende IOPS pro Watt und Kosten pro IOPS als Upgrade-Pfad von SATA SSDs erfordern.
HPE V2 - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier NVMe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
12.7 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
21.92 cm
Gewicht
1.3 kg
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier NVMe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
14.8 Watt
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
180000 IOPS
4 KB Random Read
209990 IOPS
4 KB Random Write
180000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Maximal 4 KB Random Read
984200 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, Mainstream Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.914,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.914,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.200,46*
€ 4.998,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.156,83*
€ 4.946,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.021,70*
€ 4.785,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.951,64*
€ 4.702,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.914,01*
€ 4.657,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.