Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X9 Pro for Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9388847
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2000X9PROMACSSD9B
EAN/GTIN:
     0649528940421
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Crucial X9 Pro für Mac von Micron Technology ist eine externe Hochleistungsfestplatte, die speziell für Mac-Nutzer entwickelt wurde. Sie verfügt über ein USB-C 3.2 Gen 2-Kabel für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10,0 Gbit/s und eignet sich somit für schnelle Dateiübertragungen und Backups. Das Laufwerk ist in einem robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium untergebracht, das sowohl staub- als auch wasserdicht ist, damit Ihre Daten überall geschützt sind. Dank der Kompatibilität mit Apple FileVault bietet es eine sichere Verschlüsselung für Ihre Dateien, während die LED-Statusanzeige eine schnelle Möglichkeit bietet, den Status des Laufwerks zu überprüfen. Egal, ob Sie als Profi zuverlässigen Speicher benötigen oder als Gelegenheitsnutzer nach einer sicheren Möglichkeit suchen, Ihre Daten zu speichern - die Crucial X9 Pro für Mac bietet eine gute Mischung aus Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Kapazität.
Crucial X9 Pro for Mac - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wasserfest, staubsicher, LED-Status-Anzeige, Apple FileVault-kompatibel
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, IP55, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 975 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.13 oder später, Apple iOS 17 or later
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.