Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 480 GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 480 GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Artikel-Nr.:
     C1002-9388947
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90873
EAN/GTIN:
     0889488712489
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Lenovo 480 GB Solid State Drive, eine zuverlässige Speicherlösung, die die Leistung und Sicherheit Ihres Systems verbessert. Mit einer beachtlichen Kapazität von 480 GB bietet sie reichlich Platz für Ihre Daten, während die beeindruckende Datenübertragungsrate von 600 MB/s für schnelle Zugriffs- und Übertragungsgeschwindigkeiten sorgt. Diese 2,5-Zoll-Hot-Swap-Festplatte, die mit Serial ATA-600-Schnittstellen kompatibel ist, wurde für leseintensive Anwendungen entwickelt und ist damit die ideale Wahl für Umgebungen, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern. Die Solid-State-Technologie sorgt nicht nur für eine verbesserte Haltbarkeit durch den Wegfall beweglicher Teile, sondern bietet auch eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit. Egal, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder in ein neues System integrieren, die Vielseitigkeit und Leistung dieser Festplatte machen sie zu einer klugen Investition für professionelle Anwender, die ihre Datenverwaltung und Systemreaktion optimieren möchten.
Lenovo - SSD - Read Intensive - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.