Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 926 REDEX II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9389035
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25126
EAN/GTIN:
     8713439251265
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kabellose Trust GXT 926 REDEX II-Maus wurde für umweltbewusste Gamer entwickelt, die bei der Leistung keine Kompromisse eingehen wollen. Ausgestattet mit einem hochpräzisen 10000 DPI-Lasersensor und 6 programmierbaren Tasten bietet diese Maus Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten. Ihr ergonomisches Design unterstützt verschiedene Griffe und sorgt so für Komfort bei ausgedehnten Gaming-Sessions. Dank der einstellbaren RGB-LED-Beleuchtung und der Herstellung aus 55 % recyceltem ABS-Kunststoff geht es nicht nur um exzellente Spiele, sondern auch um umweltbewusste Entscheidungen. Erlebe die Freiheit des kabellosen Spielens mit ultraniedriger Latenz und einem wiederaufladbaren Akku, damit Du immer bereit für Action bist. Ganz gleich, ob Sie das Trust GXT 926 REDEX II für wettbewerbsorientierte Spiele oder für den täglichen Gebrauch verwenden, es erfüllt die Anforderungen moderner Gamer und fördert gleichzeitig die Nachhaltigkeit.
Trust GXT 926 REDEX II - Maus - ultra-niedrige Latenz, einstellbare RGB-Beleuchtung - Für Rechtshänder - Laser - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz - retail - Hängebox
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
102 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Produktmaterial
Recyceltes ABS
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Verpackungsdetails
Hängebox
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, PlayStation 4 Systemsoftware, PlayStation 5 Systemsoftware, Xbox One S System Software, Xbox One X System Software
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
On-Board-Memory, Teflon-Gleitflächen, einstellbare DPI-Taste, wiederaufladbare Batterie, anpassbare RGB LED-Beleuchtung, PixArt PMW3325 Gaming-Sensor, Scrolling - Rad, An/Aus-Schalter, 6 programmierbare Tasten, Makro-Programmierung, Batterieanzeige, Klauengriff, Finger-Grip, Palm-Grip, 3 RGB-Zonen, stromsparend
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
10000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
Tracking-Geschwindigkeit 100 ips, 20 G Beschleunigung, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 10.000 dpi, 125/250/500/1000 Hz Abfragerate
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
55 % - aus Recycling-ABS-Plastik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.