| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9389983 Herst.-Nr.: 4XB7A90884 EAN/GTIN: 0889488712595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Lenovo 480 GB Solid State Drive stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Festplattentechnologie dar und kombiniert eine große Speicherkapazität mit hohen Datenübertragungsraten. Sie wurde für gemischte Anwendungen entwickelt und verfügt über einen Hot-Swap-Festplattentyp, der eine einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten ermöglicht. Die Serial ATA-600-Schnittstelle der Festplatte gewährleistet eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Systemen und macht sie zu einer vielseitigen Wahl für die Aufrüstung bestehender Systeme. Der kompakte 2,5-Zoll-Formfaktor ist ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot und bietet effiziente Speicherung ohne Leistungseinbußen. Ob für den privaten Gebrauch oder für Geschäftsanwendungen, diese Festplatte bietet eine zuverlässige und effiziente Speicherlösung. Lenovo - SSD - Mixed Use - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 480 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |