Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 960 GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 960 GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Artikel-Nr.:
     C1002-9390118
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90874
EAN/GTIN:
     0889488712496
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo 960 GB Solid State Drive ist eine robuste Speicherlösung, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht wird. Mit einer großzügigen Kapazität von 960 GB bietet sie reichlich Platz für große Dateien, Anwendungen und Datenbanken. Die hohe Datenübertragungsrate von 600 MB/s gewährleistet einen schnellen Datenzugriff und steigert die Produktivität und Effizienz. Dank des 2,5-Zoll-Formfaktors und der Serial ATA-600-Schnittstelle ist die Festplatte vielseitig einsetzbar und lässt sich leicht in bestehende Systeme integrieren, während ihre Hot-Swap-Fähigkeit eine nahtlose Wartung ohne Systemausfallzeiten ermöglicht. Das Laufwerk der Klasse Read Intensive bietet zuverlässige Leistung und Langlebigkeit und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen.
Lenovo - SSD - Read Intensive - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.