Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport WDBRMD0040BGY-WESN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390186
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBRMD0040BGY-WESN
EAN/GTIN:
     0718037902869
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
My Passport bietet hohe Kapazität in einem kompakten Gehäuse und ist damit der ideale Begleiter für alle, die viele Videos, Fotos, Musik und Daten schützen und unterwegs mitnehmen wollen. Mit WD Security können Sie Passwortschutz und Hardware-Verschlüsselung einstellen und Ihre Daten gegen unerlaubten Gebrauch und Zugriff sichern.
WD My Passport WDBRMD0040BGY-WESN - Festplatte - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-Bit-AES - Silicon Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
107.2 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
19.15 mm
Gewicht
210 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silicon Gray
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Adapter USB-A auf USB-C
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.