Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-F312II Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390688
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-F312IICOSK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der BIXOLON SRP-F310II, ein spritzwassergeschützter 3-Zoll-Thermodirektdrucker mit Frontausgabe, eignet sich für eine Reihe von Anwendungen in Einzelhandel, Gastgewerbe, Ticketdruck und mehr. Der SRP-F310II bietet ein robustes, ergonomisches Design, ist zertifiziert nach Schutzart IP12 und verfügt über die neueste Liquid-Barrier -Technologie sowie ein integriertes Netzteil. Der SRP-F310II druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 350 mm/s und einer Druckauflösung von 180 bzw. 203 dpi. Für höchste Zuverlässigkeit sorgen der Thermo-Druckkopf für bis zu 250 km und der Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte. Der SRP-F310II ist mit der All in one Plus-Schnittstelle ausgestattet, standardmäßig mit USB- und Ethernet-Schnittstelle sowie optional mit serieller, paralleler, Powered-USB-, Bluetooth- oder WLAN-Schnittstelle. Er ist kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen durch ein umfangreiches Sortiment von Treibern und SDKs (Software Development Kits).
BIXOLON SRP-F312II - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell
Barcodes
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale
Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier, Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
105 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Water-proof
Kennzeichnung
MFI, IP12
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem
Apple iOS, Windows, Android, Linux, Apple MacOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.4 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.