Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-Q300 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9390690
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-Q300WAK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SRP-Q300 ist ein ultrakompakter Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker mit flexiblen mPOS-Konfigurationsmöglichkeiten. Der SRP-Q300 zeichnet sich durch schnelles Drucken mit Frontausgabe aus, ist platzsparend und ergänzt die mPOS-Systeme. Der SRP-Q300H mit dem intelligenten BIXOLON Konnektivitäts-Hub B-gate lässt sich nahtlos (per Bluetooth-Kommunikation) mit dem Host-Tablet-Gerät verbinden und unterstützt dabei 1 Ladeanschluss und bis zu 4 USB-Peripheriegeräte (Scanner, Kassenschublade, Kundendisplay, RFID-Lesegerät, Waage usw.).
BIXOLON SRP-Q300 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0, PoweredUSB - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 180 dpi
Schnittstelle
LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0, PoweredUSB
Barcodes
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1-128, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale
Papierendensensor
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier, Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
80 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple MacOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
1.23 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x PoweredUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.