Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Speicher - Upgrade-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391513
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH1M73926
EAN/GTIN:
     4571591199368
ThinkStation HDD Storage Kit - P5 ist ein spezielles Kit zur Installation von Festplatten in ThinkStation P5. Mit diesem Halterungskit können Sie den Speicher Ihrer Workstation ganz einfach aufrüsten.
Lenovo - Speicher - Upgrade-Kit - für ThinkPad L15 Gen 4 21H3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.45 kg
Produkttyp
Speicher - Upgrade-Kit
Packungsinhalt
SATA-Kabel, Stromkabel, 2 Schrauben, Lüfter, 2 HDD-Schächte, Flex-Schachtgehäuse
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.5 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.