Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391532
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36075
EAN/GTIN:
     4571591331263
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das ThinkPad 1 TB Solid State Drive ist eine gute Wahl für die Aufrüstung Ihres Geräts.
Lenovo Gen3 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkPad P14s Gen 4; P16s Gen 2; P16v Gen 1; T14 Gen 4; T14s Gen 4; T16 Gen 2; X13 Gen 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Performance
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, cULus, KC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
6900 MBps (lesen)/ 5000 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
120 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 21HF, 21HG ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 21HK, 21HL, 21K9, 21KA ¦ Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 21FE, 21FF ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 21HD, 21HE, 21K3, 21K4 ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 21F6, 21F7, 21F8, 21F9 ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 21HH, 21HJ, 21K7, 21K8 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 21HM, 21HN ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 21HQ, 21HR ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 21EX, 21EY, 21J3, 21J4 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 21F2, 21F3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.