Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD320A SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391608
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GESD320A
EAN/GTIN:
     0760557864967
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Transcend ESD320A Solid-State-Laufwerk bietet eine hohe Speicherkapazität, Portabilität und Geschwindigkeit und eignet sich für Profis und Technikbegeisterte. Mit einer Kapazität von 512 GB bietet es reichlich Platz für Dokumente, Fotos und Videos. Das tragbare Design mit einem einziehbaren Anschluss und einem Riemenloch ermöglicht einen einfachen Transport ohne das Risiko von Beschädigungen oder Verlust. Die USB 3.2 Gen 2x1-Schnittstelle des Laufwerks ermöglicht schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10,0 Gbit/s und damit einen schnellen Zugriff auf Dateien. Sicherheit hat Priorität: 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und Extended Error Correction Code (ECC) zum Schutz Ihrer Daten. Egal, ob Sie im Büro oder unterwegs sind, die Transcend ESD320A ist eine zuverlässige Speicherlösung, die Ihre Daten sicher und zugänglich macht.
Transcend ESD320A - SSD - verschlüsselt - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x1 - 256-Bit-AES - Soft Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68.2 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
26 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
exFAT formattiert, 3D NAND Technology, SLC-Cache, Extended Error Correction Code (ECC), einziehbarer Steckverbinder, Öse für Band
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Soft Gray
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB - USB-A 3.2
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.