Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD320A SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391610
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD320A
EAN/GTIN:
     0760557864998
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das externe Solid-State-Laufwerk ESD320A von Transcend vereint hohe Speicherkapazität, Mobilität und Geschwindigkeit und ist damit sowohl für Profis als auch für Gelegenheitsnutzer die richtige Wahl. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet es reichlich Platz für Ihre Dateien, Fotos und Videos. Dank des tragbaren Designs mit einziehbarem Anschluss und Gurtloch ist es nicht nur leicht zu transportieren, sondern auch in jeder Situation einsatzbereit. Das Laufwerk verfügt über eine Hochgeschwindigkeits-USB 3.2 Gen 2x1-Schnittstelle, die schnelle und effiziente Datenübertragungen ermöglicht. Auch die Sicherheit hat Priorität: Die 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung sorgt dafür, dass Ihre Daten geschützt sind und Sie sich keine Sorgen machen müssen. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, die Transcend ESD320A erfüllt Ihre Speicheranforderungen und sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher und zugänglich bleiben.
Transcend ESD320A - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x1 - 256-Bit-AES - Soft Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68.2 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
26 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
exFAT formattiert, 3D NAND Technology, SLC-Cache, Extended Error Correction Code (ECC), einziehbarer Steckverbinder, Öse für Band
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Soft Gray
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB - USB-A 3.2
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.