Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD330C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391611
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GESD330C
EAN/GTIN:
     0760557865001
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Mobilität mit der tragbaren externen Festplatte Transcend ESD330C. Diese Festplatte mit einer Kapazität von 512 GB wurde für alle entwickelt, die Wert auf Zuverlässigkeit und Schnelligkeit legen, und eignet sich zum Speichern einer Vielzahl von Dokumenten, Fotos und Videos. Die 3D-NAND-Technologie sorgt nicht nur für eine verbesserte Haltbarkeit, sondern auch für eine längere Lebensdauer Ihrer Daten. Mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von 10,0 Gbit/s über USB 3.1 und einem praktischen USB-C-Anschluss sind Dateiübertragungen schneller und effizienter als je zuvor. Die 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung schützt Ihre sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff und gibt Ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie der SLC-Cache, die exFAT-Formatierung und der Error Correction Code (ECC) die Leistung und Zuverlässigkeit und machen das ESD330C zu einer intelligenten Wahl für Profis und Multimedia-Enthusiasten gleichermaßen. Ihr kompaktes Design mit einem einziehbaren Anschluss und einem Gurtloch sorgt dafür, dass diese Festplatte nicht nur leistungsstark, sondern auch tragbar ist und Sie überallhin begleiten kann, wohin Ihre Arbeit oder Ihre Abenteuer Sie führen.
Transcend ESD330C - SSD - verschlüsselt - 512 GB - extern (tragbar) - USB (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Dark Grayish Brown
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64.1 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
23 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
Error Correction Code (ECC), exFAT formattiert, 3D NAND Technology, SLC-Cache, einziehbarer Steckverbinder, Öse für Band
Schnittstelle
USB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Dark Grayish Brown
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbit/s (USB3.1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.