Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD330C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391612
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD330C
EAN/GTIN:
     0760557865018
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Entdecken Sie die Transcend ESD330C, eine tragbare externe Festplatte, die Leistung mit Zuverlässigkeit verbindet. Dieses 1-TB-Solid-State-Laufwerk ist mit fortschrittlicher 3D-NAND-Technologie und SLC-Cache ausgestattet, was seine Effizienz und Haltbarkeit erhöht. Mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von 10,0 Gbit/s (USB 3.1) und einem praktischen USB-C-Anschluss bietet sie schnelle Dateiübertragungen und breite Kompatibilität. Die Sicherheit steht an erster Stelle: Die 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung schützt Ihre Daten. Sein kompaktes Design mit einziehbarem Anschluss und Gurtloch macht ihn zur idealen Wahl für Profis, die viel unterwegs sind. Ganz gleich, ob Sie wichtige Dokumente, große Mediendateien oder Sicherungskopien speichern möchten, die ESD330C ist mit exFAT formatiert und sofort einsatzbereit, so dass eine nahtlose Speicherung gewährleistet ist.
Transcend ESD330C - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Dark Grayish Brown
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64.1 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
23 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Error Correction Code (ECC), exFAT formattiert, 3D NAND Technology, SLC-Cache, einziehbarer Steckverbinder, Öse für Band
Schnittstelle
USB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Dark Grayish Brown
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbit/s (USB3.1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.