Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD330C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9391613
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD330C
EAN/GTIN:
     0760557865025
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte Transcend ESD330C vereint hohe Speicherkapazität, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und praktische Mobilität in einem kompakten Paket. Mit einer Kapazität von 2 TB erfüllt sie die Speicherbedürfnisse sowohl von Profis als auch von Gelegenheitsnutzern. Das Laufwerk nutzt die 3D-NAND-Technologie, was seine Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht. Die 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung sorgt dafür, dass Ihre Daten geschützt sind. Die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung wird durch eine USB 3.1-Schnittstelle ermöglicht, die durch einen USB-C-Anschluss für einfache Konnektivität ergänzt wird. Das Gerät wurde für Nutzer entwickelt, die viel unterwegs sind, und verfügt über einen einziehbaren Stecker und eine Trageschlaufe, sodass es leicht zu transportieren ist. Außerdem wird er über den USB-Bus mit Strom versorgt, was bedeutet, dass kein externes Netzteil benötigt wird, was seine Tragbarkeit weiter erhöht. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der Transcend ESD330C ist eine vielseitige Speicherlösung, die sowohl Leistung als auch Komfort bietet.
Transcend ESD330C - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Dark Grayish Brown
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64.1 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
23 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Error Correction Code (ECC), exFAT formattiert, 3D NAND Technology, SLC-Cache, einziehbarer Steckverbinder, Öse für Band
Schnittstelle
USB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Dark Grayish Brown
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbit/s (USB3.1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.